CORNING | KRE6A
KRE6A UMOXS(tm) Cross-Connect système de retenue, les services spéciaux (rouges) avec mastic

Nº PIÈCE FAB.  KRE6A
Nº PIÈCE  365791
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Corning Cable Systems UMOXS(tm) arrêtoirs de système de Cross-Connect offrent un système d’encapsulation pour le câble et les connecteurs de UMOXS. Ces dispositifs de retenue sont faits de plastique avec un couvercle à ressort unique conçu pour empêcher le dispositif de retenue étant laissée complètement ouverte. En outre, certains dispositifs de retenue sont fournis avec un mastic ré-entrable non conductrice pour fournir une protection environnementale complète pour l’alimentation et la distribution des raccordements de câble. Les dispositifs de retenue UMOXS attacher aux colonnes de fixation pour tenir les connecteurs au bon endroit et de les protéger contre les dommages. Chaque dispositif de retenue comporte un point de passage de câble câble à l’arrière et une intégrale marquage fente sur le devant de la paire étiquettes de désignation. Les dispositifs de retenue sont disponibles en différentes couleurs pour l’identification de circuit - verte pour l’engraissement et bleu pour la distribution. En outre, rétentions grises et rouges sont disponibles pour les applications de services divers ou spéciaux. Les versions ignifuges des vassaux de la verte et bleue sont également disponibles.

Spécifications  :

Type AGENT D’ENCAPSULATION