KEYSCAN | KRK40SE
HID iCLASS SE KRK40 Smart Card Reader/clavier - Keyscan Format

Nº PIÈCE FAB.  KRK40SE
Nº PIÈCE  548049
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

iCLASS SE simple lecteur de carte à puce sans contact Gang / clavier pour les Applications de sécurité accrue

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Pour les nouvelles installations seulement
  • Lecteur / clavier
  • Nouvelle plate-forme technologique basée sur l’architecture de l’identité de Trusted Platform (TIP) fournit un niveau accru de sécurité et de performance
  • Keyscan format de clé Elite iCLASS fournit une couche supplémentaire d’encrypion donnant Keyscan utilisateurs du système une couche de sécurité supplémentaire par rapport aux informations d’identification et de lecteurs de clés publiques
  • Fournit jusqu'à 3 en. Plage de lecture
  • Fonctionne avec Keyscan iCLASS SE informations d’identification  : KC2K2SE (carte de la coquille), KI2K2SE (carte imprimable), KI2k2MSE (carte imprimable avec Mag Stripe), KI16K16SE (carte imprimable - 16K/16), KF2K2SE (FOB), KT2K2SE (Tag)
  • Taille du commutateur mural - conçu pour monter et recouvrir des boîtes de jonction simple commutation principalement utilisé dans les Amériques et comprend une plaque de montage pour européens et asiatiques un espacement de bock de ck de ba

Spécifications  :

Format MULTIPLES FORMATS
Fréquence PLUSIEURS
Type de produit CLAVIER ET CARTE
Format de lecture MULTIFORMAT
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES
Code UNSPSC 43211700

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.