ORTRONICS | KS5E-88
Sortie de 180 degrés de catégorie 5e Keystone jack, 8-position, câblage de T568A/B compatible, icône, nuage blanc. Paquet de 25.

Nº PIÈCE FAB.  KS5E-88
Nº PIÈCE  312057
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Modules et TechChoice keystone prises disposent d’un câblage universel de facile-à-suivre label et le soutien standard terminaison à l’aide d’un outil à percussion-110. L’empreinte de la clé de voûte permet la plus grande souplesse dans la planification de l’installation parce que son insertion arrière dans la façade permet au technicien de compléter la résiliation avant et Pendant le processus de construction.

Description des spécifications

Empreinte  : tonalité
Couleur  : Nuage whiteCategory 5e

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur BLANC
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL