ORTRONICS | KS5EA-00
Sortie de 180 degrés de catégorie 5e Keystone jack, 8-position, câblage de T568A/B compatible, icône, noir. Paquet de 1.

Nº PIÈCE FAB.  KS5EA-00
Nº PIÈCE  360191
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Modules et TechChoice keystone prises disposent d’un câblage universel de facile-à-suivre label et le soutien standard terminaison à l’aide d’un outil à percussion-110. L’empreinte de la clé de voûte permet la plus grande souplesse dans la planification de l’installation parce que son insertion arrière dans la façade permet au technicien de compléter la résiliation avant et Pendant le processus de construction.

Description des spécifications

Empreinte  : tonalité
Couleur  : BlackCategory 5e

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur NOIR
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL