ORTRONICS | KS6-00
Catégorie 6 Keystone jack, 8-position, degré 180 sortie, câblage de T568A/B compatible, icône, noir. Paquet de 25.

Nº PIÈCE FAB.  KS6-00
Nº PIÈCE  312040
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Modules et TechChoice keystone prises disposent d’un câblage universel de facile-à-suivre label et le soutien standard terminaison à l’aide d’un outil à percussion-110. L’empreinte de la clé de voûte permet la plus grande souplesse dans la planification de l’installation parce que son insertion arrière dans la façade permet au technicien de compléter la résiliation avant et Pendant le processus de construction.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur NOIR
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL