ORTRONICS | KS6
Keystone Jack, positions 8, 1-Port, Cat 6, T568A/B câblage, cessation d’emploi Standard, 16,25 MM largeur x 28,7 MM de profondeur x 22,3 MM hauteur, sans plomb, brouillard blanc

Nº PIÈCE FAB.  KS6
Nº PIÈCE  312036
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Modules et TechChoice keystone prises disposent d’un câblage universel de facile-à-suivre label et le soutien standard terminaison à l’aide d’un outil à percussion-110. L’empreinte de la clé de voûte permet la plus grande souplesse dans la planification de l’installation parce que son insertion arrière dans la façade permet au technicien de compléter la résiliation avant et Pendant le processus de construction.

Caractéristiques

  • Facile à suivre universelle résiliation Standard câblage Label et le soutien à l’aide d’un outil 110-Impact
  • Catégorie 6 (en anglais)
  • Chargement arrière
  • Icône Compatible

Informations techniques

UL 1863, CUL

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur BLANC CASSÉ
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.