ORTRONICS | KSFCNR-88
Keystone encastré blanc 75 Ohm F-conn

Nº PIÈCE FAB.  KSFCNR-88
Nº PIÈCE  447802
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Ortronics connecteurs F sont souvent utilisé avec un câble coaxial RG-6 et RG-59 75 ohm pour connecter un appareil supportant le câble TV(CATV), télévision par satellite, à proximité des caméras circuit TV(CCTV) et de la sécurité.

Caractéristiques

  • Conception en retrait  : donne un aspect esthétique plus ras. Connecteur de profil bas  : permet de meubles être placé plus près du mur. Conçu pour plusieurs styles de câble coaxial  : accepte les push-style et vis-style. Connecteur F 75 Ohm  : idéal pour la télévision par câble/satellite, modems câbles et des caméras de sécurité. Empreinte de clé de voûte de TechChoice  : s’adapte à toutes les façades TechChoice et boîtiers. Module de chargement arrière  : permet de résiliation avant et Pendant le processus de construction. S’intègre avec Legrand | Wiremold  : peut être utilisé dans le chemin de roulement, boîtes de sol, Poke-Thru et portails de surface de travail.

Description des spécifications

Application typique  : Câble TV(CATV), circuit fermé (CCTV) de TV, TV satellite, caméras de sécurité, câble modemsTermination  : femelle-femelle
Cote de rendement  : 3GHz
Métrique de profondeur  : 22,23
Empreinte  : KeytoneNumber de Ports  : port-1
F-connectorDepth USA  : 875

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402