ORTRONICS | KSFCNR-99
Keystone encastré F-conn 75 Ohm Wiremold Ivoire

Nº PIÈCE FAB.  KSFCNR-99
Nº PIÈCE  447804
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ortronics connecteurs F sont souvent utilisé avec un câble coaxial RG-6 et RG-59 75 ohm pour connecter un appareil supportant le câble TV(CATV), télévision par satellite, à proximité des caméras circuit TV(CCTV) et de la sécurité.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Conception en retrait  : donne un aspect esthétique plus ras.
  • Connecteur de profil bas  : permet de meubles être placé plus près du mur.
  • Conçu pour plusieurs styles de câble coaxial  : accepte les push-style et vis-style.
  • Connecteur F 75 Ohm  : idéal pour câble/satellite

Description des spécifications

Application typique  : Câble TV(CATV), circuit fermé (CCTV) de TV, TV satellite, caméras de sécurité, câble modemsTermination  : femelle-femelle
Cote de rendement  : 3GHz
Métrique de profondeur  : 22,23
Empreinte  : KeytoneNumber de Ports  : port-1
F-connectorDepth USA  : 875

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE