ORTRONICS | KSSC-99
Module de Keystone 1-SC fibre, manches alignement simplex, multimode, bronze phosphoreux, 180 degré sortie, Wiremold d’Ivoire

Nº PIÈCE FAB.  KSSC-99
Nº PIÈCE  312143
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Modules et TechChoice keystone prises disposent d’un câblage universel de facile-à-suivre label et le soutien standard terminaison à l’aide d’un outil à percussion-110. L’empreinte de la clé de voûte permet la plus grande souplesse dans la planification de l’installation parce que son insertion arrière dans la façade permet au technicien de compléter la résiliation avant et Pendant le processus de construction.

Spécifications  :

Couleur IVOIRE
Type de fibre MULTIMODE
Chargé OUI
Nombre de Ports 1
Résiliation SC

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE