ORTRONICS | KSSMB4 | OR-KSSMB4
Boîte de montage en surface, 4,78" W x p 1,14" 3,6" XH, Impact 4-Port, haute ABS thermoplastique 94V-0, brouillard blanc, Keystone plastique Surface Jack Box, avec matériel de montage

Nº PIÈCE FAB.  KSSMB4  | OR-KSSMB4
Nº PIÈCE  312365
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

TechChoice boîtes de montage en surface sont compatibles avec Wiremold Eclipse chemin de roulement.

Caractéristiques

  • Low Profile Design Compact
  • Adapté pour une Installation dans des espaces de traitement d’Air
  • Plaque de base et de Snap-on Cover Design
  • Approche de Jack pour le chargement arrière
  • Finition texturée
  • Détient deux Jacks Keystone ou Modules
  • Champs d’étiquette encastré

Spécifications  :

Couleur BLANC CASSÉ
Chargé NON
Nombre de Ports 4
Montage MONTAGE EN SURFACE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE