ORTRONICS | KSST-99
Module Keystone 1-ST fibre, manches d’alignement simplex, multimode, bronze phosphoreux, 180 degré sortie, Wiremold d’Ivoire

Nº PIÈCE FAB.  KSST-99
Nº PIÈCE  312141
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Modules et TechChoice keystone prises disposent d’un câblage universel de facile-à-suivre label et le soutien standard terminaison à l’aide d’un outil à percussion-110. L’empreinte de la clé de voûte permet la plus grande souplesse dans la planification de l’installation parce que son insertion arrière dans la façade permet au technicien de compléter la résiliation avant et Pendant le processus de construction.

Description des spécifications

Empreinte  : tonalité
Couleur  : Wiremold IvoryFiber

Spécifications  :

Couleur IVOIRE
Type de fibre MULTIMODE
Chargé OUI
Nombre de Ports 1
Résiliation ST-COMPATIBLE