ORTRONICS | KSST
Module de Keystone 1-ST fibre, manches alignement simplex, multimode, bronze phosphoreux, 180 degré sortie, brouillard blanc

Nº PIÈCE FAB.  KSST
Nº PIÈCE  312140
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Modules et TechChoice keystone prises disposent d’un câblage universel de facile-à-suivre label et le soutien standard terminaison à l’aide d’un outil à percussion-110. L’empreinte de la clé de voûte permet la plus grande souplesse dans la planification de l’installation parce que son insertion arrière dans la façade permet au technicien de compléter la résiliation avant et Pendant le processus de construction.

Description des spécifications

Empreinte  : tonalité
Couleur  : Brume WhiteFiber

Spécifications  :

Couleur BLANC CASSÉ
Type de fibre MULTIMODE
Chargé OUI
Nombre de Ports 1
Résiliation ST-COMPATIBLE