ORTRONICS | KSUSBAB
Keystone, USB Type A-B, par le biais de l’alimentation, réversible, brouillard blanc

Nº PIÈCE FAB.  KSUSBAB
Nº PIÈCE  425080
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ortronics USB offrent confort et souplesse d’étendre et de se connecter au bureau, podium, table niveau ou où une clé USB compatible clavier, souris, appareils photo ou lecteur de mémoire flash, sont souvent utilisés.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Compatible avec les produits de voie Wiremold
  • Construction de thermoplastique robuste pour un ajustement sûr
  • Rincer les modules montés pour un aspect esthétique
  • Tous les modules composant logiciel enfichable pour une installation facile

Description des spécifications

Métrique de profondeur  : 34,29
Empreinte  : tonalité
Couleur  : Brume blanc
Nombre de Ports  : port-1
Largeur métrique  : 14,22
Taille USA  : 0,63Height métrique  : 16
USB 2,0
Largeur USA  : 559
Profondeur USA  : 1,35

Spécifications  :

Couleur BLANC
Nombre de Ports 1
Code UNSPSC 31162802

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE