KANTECH SYSTEMS | KT-1
KT-1, compatible Ethernet, contrôleur à une porte, support à bande unique

Nº PIÈCE FAB.  KT-1
Nº PIÈCE  KAN-KT1
Minimum 1 chaque
En stock

Description

KT-1 est un contrôleur de porte simple prête à Ethernet, soutenant deux lecteurs - IN/OUT. Avec son design élégant et inscription novateur unique bouton, KT-1 offre aux installateurs l’ultime expérience en installation de contrôle d’accès. Il suffit de fournir une IP conn exion, bouton poussoir un tactile et vous avez terminé. Avec son inscription seul bouton, port Ethernet et alimentation par fonctions Ethernet, le contrôleur KT-1 est opérationnel en quelques minutes. KT-1 est basée sur le controll KT-400 existant, fortement éprouvée er de firmware et peut être PowerSeries connecté directement au DSC ou autres panneaux d’alarme pour l’intégration de l’intrusion.

Combiner le nouveau contrôleur KT-1 avec le logiciel de gestion de sécurité EntraPass (v6,02 et supérieur), ainsi que EntraPass Web et l’application mobile de EntraPass aller pour créer une solution très évolutive qui s’installe rapidement, peut être gérée à distance et fournit une expérience utilisateur supérieure. KT-1 est idéal pour les petites applications, mais convenait aussi bien aux bâtiments centrés sur IP et aux grands systèmes avec des sites distants.

 

Caractéristiques

  • Un contrôleur de porte IP - lecteurs de Supports 2 (entrée et sortie)
  • Bouton tactile unique pour l’inscription de contrôleur rapide & automatique
  • Installation Plug Play &
  • Montage encastré (KT-1) ou les options d’installation de montage armoire (KT-1-PCB)
  • Alimentation par Ethern (PoE) - entrée d’alimentation Flexible
  • Voyants d’État pour entretien dépannage
  • Hautement sécurisés cryptage AES 128 bits
  • Intégration avec DSC PowerSeries ou MAXSYS panneaux d’alarme intrusion
  • Compatible avec les contrôleurs de Kantech existants y compris KT KT-300nd-400
  • Compatible avec le logiciel de gestion de sécurité EntraPass v6,02 ou supérieur

Spécifications  :

Environnement INDOOR
Catégorie de ventes CONTRÔLEUR DE SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Nombre de lecteurs 2
Type de produit CONTRÔLEUR DE PÉRIPHÉRIQUE DE SORTIE
Code UNSPSC 43211700

Fiches techniques

GUIDE DE RÉFÉRENCE