ORTRONICS | KT2J6-44
Catégorie 6 Keystone Jack, laçage Cap résiliation, jaune

Nº PIÈCE FAB.  KT2J6-44
Nº PIÈCE  813500
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Catégorie 6 Keystone jack, 8 broches, 180 degrés sortie, icône compatible, T568A/B câblage, jaune, emballé individuellement. Keystone, prises KT2J et modules disposent nouvel installateur laçage amicale cap abrogation outil de raccordement gratuit dans chaque carton. L’empreinte de la clé de voûte permet souplesse dans la planification de l’installation parce que son insertion arrière dans la façade permet au technicien de compléter la résiliation avant et Pendant le processus de construction.

Caractéristiques

  • Répond aux normes de la catégorie 6  : garantit la conformité aux normes.
  • Chapeau de câblage de lacet simple  : réduit le temps de câblage.
  • Facile à suivre l’étiquette de câblage universel  : rapide et facile à utiliser, élimine la confusion.
  • Chargement arrière  : préféré de fixation pour panneaux.
  • Icône compatible, C6arking sur le visage de jack  : conditions de désignation des Supports 606.
  • Outil de raccordement gratuit dans chaque carton de 20 prises  : pratique aucun outil de raccordement supplémentaire ne requis.
  • Conforme aux normes RoHS  : sans plomb.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur JAUNE
Nombre de Ports 1
Câblage A/B UNIVERSEL
Code UNSPSC 39121444