ABB | KT3225-3
Ensemble de trois œillets pour utilisation avec les T3 série Tmax moulé cas disjoncteurs.

Nº PIÈCE FAB.  KT3225-3
Nº PIÈCE  489988
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour T3 série disjoncteur

Description des spécifications

Diamètre de câble  : AWG 4 - 300 kcmil
Ampérage  : 225 A

Spécifications  :

Valeur IP20
Type disjoncteurs
Code UNSPSC 39122200