ABB | KT5FLD
Dispositif de verrouillage avant T4 - T5

Nº PIÈCE FAB.  KT5FLD
Nº PIÈCE  490013
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Se monte directement sur la face avant du CB. Comprend un dispositif de cadenas pour verrouiller la CB en position ouverte. Peut être utilisé comme un bloc poignée manuelle, avec cadenas ou avec accessoire de serrure à clé en option. Porte en option verrouillage kit qui empêchera porte CB d’ouverture tandis que le CB est en position fermée (ON).

Spécifications  :

Valeur IP20
Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200