ABB | KT5U2
Déclencheur pour T4, T5 et T6 220/250 V CA/CC

Nº PIÈCE FAB.  KT5U2
Nº PIÈCE  539698
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Déclenche le disjoncteur lorsque connectée tension tombe à 35-70 % de la tension nominale de sortie sous tension. Permettra de disjoncteur de fermer lorsque la tension est environ 85 % de la tension nominale. T1-T6 s’installe dans la cavité de la main gauche ne peut pas être utiliser d avec déclencheur sur 2-3 disjoncteurs P.

Applications

Pour T4, T5, T6 Tmax moulé disjoncteurs à boîtier

Description des spécifications

Tension nominale  : 220/250 V ca/V DC

Spécifications  :

Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200