ABB | KT5U8
Déclencheur à utiliser sur T4/T5 série moulé disjoncteur boîtier

Nº PIÈCE FAB.  KT5U8
Nº PIÈCE  490020
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Déclenche le disjoncteur lorsque connectée tension tombe à 35-70 % de la tension nominale de sortie sous tension. Permettra de disjoncteur de fermer lorsque la tension est environ 85 % de la tension nominale. T1-T6 se monte dans la cavité de la main gauche ne peut pas être utilisé avec déclencheur sur 2-3 disjoncteurs P.

Applications

Pour T1-T3 Disjoncteurs boitier moulé de Tmax

Description des spécifications

Tension nominale  : 24 - 30 Vca / Vcc

Spécifications  :

Valeur IP20
Type COUPE-CIRCUITS
Code UNSPSC 39122200