INTERLOGIX | KTD-404
La série KTD-304/404 clavier

Nº PIÈCE FAB.  KTD-404
Nº PIÈCE  231842
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le KTD-404 est un clavier qui contrôle Digiplex composants du système. Il peut traiter et gérer des sites de réception de pan/tilt/zoom PTZ 512, exploiter une matrice de commutation avec 64 moniteur sorties et adresse et sélectionnez vues de multiplexeurs autant que 64. Cybe rDome applications, le KTD-404 offre une maniabilité exceptionnelle panoramique/inclinaison avec son levier de commande de vitesse variable. Dans les situations où il y a deux voies, la communication vocale est souhaitée, une carte audio peut être ajoutée - établissant la correspondance par le biais de son amplificateur audio intégré spe aker et 2,5 watt.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit. Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Contrôle jusqu'à 512 sites PTZ
  • Opération de commutateur de matrice
  • Multiplexeur contrôle view
  • Option audio bidirectionnelle
  • Annonciation intégrée
  • Mémoire non volatile programmable
  • Vitesse variable contrôle CyberDome
  • Contrôle de la paire torsadée
  • Affichage à cristaux liquides
  • Clavier ergonomique et attrayant
  • Boîtier moulé par injection

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Type CONTRÔLE PTZ
Type de tension/courant VAC 120
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle