INTERLOGIX | KTD-405-2 D
Clavier contrôleur série KTD-405

Nº PIÈCE FAB.  KTD-405-2D
Nº PIÈCE  421523
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les claviers de contrôleur série KTD-405 sont compatibles avec de nombreux produits de GE Security, y compris les commutateurs, les dômes et les magnétoscopes numériques. Cette série a été conçue pour commander jusqu'à 1 024 caméras ou de récepteurs et de 128 moniteurs commutés. Les claviers peuvent également contrôler les systèmes Digiplex et un RS422 / port de communication RS485 permet à l’appareil afin d’exploiter un certain nombre de composants  : SymDec 16 et 4 ; SymSafe et SymSafe Pro ; DVMRe ; multiplexeurs ; mélangeurs de matrice ; interfaces de l’alarme ; Légende et CyberDome PTZ caméras. Ces unités peuvent sélectionner et passer vidéo, initier les circuits de l’appareil photo et sélectionnez moniteurs.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Contrôle du système Digiplex
  • Port de communication rs422/RS485 permet un fonctionnement avec DVR, multiplexeurs, commutateurs de matrice, interfaces d’alarme et caméras PTZ
  • Port de communication RS232
  • Partitionnement de système de zone
  • Niveaux de sécurité
  • Trois axes joystick KTD-405/KTD-405 a
  • Deux axes joystick KTD-405-2 D
  • Voyants d’alarme intégré
  • Affichage à cristaux liquides rétro-éclairé

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Type de tension/courant 12 VDC
Type CONTRÔLE PTZ
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
Manuelle
Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.