INTERLOGIX | KTD-83-16
Distributeur, de signaux de données RS-422 fournit 16 séparer sorties RS-422 entrée unique

Nº PIÈCE FAB.  KTD-83-16
Nº PIÈCE  231844
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le KTD-83-16 est un distributeur de signal de données qui est conçu pour une utilisation dans un système Digiplex. Il est utilisé lorsqu’un signal de données RS-422 doit être dispersé le long des lignes distinctes de deux conducteurs câble à paire torsadée. Un signal d’entrée peut être répartie entre les sorties jusqu'à 16. Le KTD-83-16 peut également être utilisé pour réamplifier les signaux RS-422 qui doivent parcourir des distances excessives entre le contrôleur et le récepteur.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Distribue le signal de données RS422
  • sorties 1 entrée x 16
  • Reamplifies signal sur sorties 1 et 16
  • Alimentés par une source V AC/9 V DC 12
  • Bornier amovible pour les connexions de câble
  • Design compact

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Code UNSPSC 46171610

Fiches techniques

Manuelle