INTERLOGIX | KTD-83
RS422 Distributeur, de signaux de données fournit 6 sorties séparées RS422 d’entrée unique

Nº PIÈCE FAB.  KTD-83
Nº PIÈCE  232573
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le KTD-83 est un distributeur de signal de données conçu pour une utilisation dans un système Digiplex. Il est utilisé lorsqu’un signal de commande de RS422 doit être dispersé le long des lignes distinctes de deux conducteurs câble à paire torsadée. Un signal d’entrée peut être répartie entre six sorties. Le KTD-83 peut également être utilisé pour réamplifier RS422 des signaux de contrôle qui doivent parcourir des distances excessives entre le contrôleur et le récepteur.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Distribue un signal de commande RS422
  • sorties 1 entrée x 6
  • Reamplifies signal sur sorties 2 et 6
  • Alimentés par une source DC V 12
  • Bornier amovible pour les connexions de câble
  • Design compact

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Code UNSPSC 46171610