BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES | KTK-25
AMPÈRE-FUSIBLE KTK 25, 600 VOLTS

Nº PIÈCE FAB.  KTK-25
Nº PIÈCE  216640
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Courant nominal  : 25 ampères
Tension nominale  : 600 Volts
Style de terminaison  : cartouche
Type de fusible  : Action rapide Limitron
Matériel de corps  : mélamine
Dimensions  : 38,1 % mm L x p mm 10,3 %
Produit  : Plomb Axial et cartouches fusibles
Evaluation de l’interruption  : KAmps 100
Style de montage  : Press Fit

Spécifications  :

Types de fusible KTK
Type FUSIBLES