INTERLOGIX | KTP-24-4I-400
Alimentation intérieure, 4 isolés et cramées 24 V sorties ca, 400VA

Nº PIÈCE FAB.  KTP-24-4I-400
Nº PIÈCE  335097
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le transfo de sortie multiples offre et facile à installer la source d’alimentation pour 4, 8 ou 16 caméras. Le système fournit une solution parfaite pour le montage multicaméra où différents transformateurs plug-in sont trop nombreuses pour être sûr, pratique et rentable. Les trois modèles isolés et fondu de sortie prend en charge les caméras CyberDome.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Cinq modèles, jusqu'à 400 VA, 120 entrée V AC
  • Trois 4 et 8 sorties isolées
  • Deux 8 et 16 sortie, individuellement protégé par fusible, modèles
  • Modèles de sorties isolées en charge CyberDomes
  • Toutes les sorties individuellement fusionnés
  • Jusqu'à 2 amps / sortie à 24 V AC
  • PTC protectedputs rencontrer classe 2, puissance limitée, les exigences
  • Verrouillage de porte
  • Listé UL

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage MUR
Type BLOC D’ALIMENTATION
Type de tension/courant VAC 24
Code UNSPSC 39121031