INTERLOGIX | KTS-253-16
16-canal maître générateur de temps/date/titre

Nº PIÈCE FAB.  KTS-253-16
Nº PIÈCE  241702
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le KTS-253-16 est une unité montable en rack qui permet d’afficher l’heure, la date et un titre de 22 caractères alphanumérique sur jusqu'à 16 canaux vidéo. L’information peut être empilée ou placée sur une seule ligne et peut être positionné sur une des lignes de 11. Alignement du texte opt ions sont left, right ou center justifiée. L’heure peut être affichée dans un format de 12 ou 24 heures - style US ou européenne. Chaque canal peut avoir son propre titre.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec remplacement de nouggested.

Caractéristiques

  • Superposer les date, heure et les informations de titre sur les canaux vidéo jusqu'à 16
  • Plusieurs fois, la date et options d’affichage de titre
  • Dans la mémoire tampon vidéo
  • Menus à l’écran de programmation
  • 22 caractères alphanumériques titres
  • Quartz interne ou référence de temps la ligne locale d’électricité
  • GPgiplex compatible
  • Batterie interne assure en temps continu
  • Compatible NTSC ou PAL
  • Transformateur de puissance V AC 9 fourni

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage GRILLE
Type de tension/courant 9 VDC
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle