INTERLOGIX | KTS-253
Heure/date/titre générateur, un canal vidéo sortie

Nº PIÈCE FAB.  KTS-253
Nº PIÈCE  241699
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le KTS-253 est une petite unité de bureau qui peut se superposer à l’heure, la date et un titre de 22 caractère alphanumérique sur un seul canal vidéo. L’information peut être empilée ou placée sur une seule ligne et peut être positionné sur une des lignes de 11. Les options d’alignement de texte un re gauche, droite, centré ou justifié. L’heure peut être affichée dans un format de 12 ou 24 heures - style US ou européenne.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Superposer les date, heure et les informations de titre sur un seul canal vidéo
  • Plusieurs fois, la date et options d’affichage de titre
  • Dans la mémoire tampon vidéo
  • Menus à l’écran de programmation
  • 22 caractères alphanumérique titre
  • Quartz interne ou référence de temps la ligne locale d’électricité
  • Internaltery garantit en temps continu
  • Compatible NTSC ou PAL
  • Compatible GPS/Digiplex
  • Alimenté par transformateur de V AC 9

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Type de tension/courant 9 VDC
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.