KLEIN | KTSB03
Step Drill Bit Double Fluted #3, 1/4 à 3/4-Inch

Nº PIÈCE FAB.  KTSB03
Nº PIÈCE  813778
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Avertissement : Le cancer et le mal reproductif. Pour plus d’informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

Ces bits de forage à double flûte offrent une coupe et un forage plus rapides que les bits de flûte unique. Les marques et les cibles faciles à lire permettent de gagner du temps lors du forage des trous. La tige épaisse de hexagone de 3/8 po fournit une adhérence ferme et positive et ne tournera pas dehors dans la perceuse.

Caractéristiques

  • Deux flûtes coupent plus vite et gardent un peu plus frais
  • Pointe d’exercice rapide et non-marche
  • Cibles argentées à haute visibilité pour la taille des trous primaires
  • Épais 3/8-Inch tige hexagonale ne sera pas arrondir dans le mandrin de forage pour une adhérence plus positive
  • 9 tailles de trous
  • Fabriqué à partir de spesteel élevé
  • Incréments de 1/16 pouces

Description des spécifications

Type de connecteur  : RJ11
Poste et contacts : 6P4C
Couleur du connecteur : Clair
Fil conducteur solide : Oui
Quantité de paquet : 25

Spécifications  :

Type de produit FORET DE PERÇAGE
Code UNSPSC 27112800

Fiches techniques

BROCHURE