APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | KVM-BN001
KVM IP APC 2 x 1 X 16 avec APC 17" Rack LCD et USB VM Server Module Bundle

Nº PIÈCE FAB.  KVM-BN001
Nº PIÈCE  455443
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Matériel essentiel utilisé pour accéder à plusieurs serveurs à du rack ou à distance
  • Authentification - contrôle utilisateur privilèges et droits d’accès pour le protéger actifs des personnes non autorisées
  • Indicateur LED d’État - voyants d’État pour chaque phase et une alarme sonore fournir notification d’échec immédiat lors de circuits de répression contre les surtensions a été endommagé par une grève lourde ou un parafoudre
  • Intégration transparente avec APC switched rack PDU - gestion de l’alimentation à distance permet la distance mise sous tension, mise hors tension et cycle d’alimentation, réduisant la nécessité pour les interventions
  • Support multi-plateforme - Windows, Sun, Unix et Linux compatible
  • Gestion hors bande - dépanner des serveurs et diagnostiquer les problèmes au lieu d’un système d’exploitation de travail d’accéder aux serveurs de poste et au niveau du BIOS
  • Architecture évolutive - Cascade multiples KVM commutateurs pour une solution modulaire qui prend en charge plusieurs plates-formes, améliorant la flexibilité et en simplifiant l’expansion future
  • Occupe 1U d’espace rack - espace de rack précieux de conserver dans le centre de données

Spécifications  :

Type KVM ANALOGIQUE

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR