TRANSITION NETWORKS | L1000I-AT-BR
10/100/1000BASE-T 1-Port Power-Over-Ethernet Plus la mi-portée injecteur PoE +, 100-240 volts C.A., entrée Amp 0,72 50 à 60 Hz, 55 volts à la sortie de l’ampli 0,6, BR

Nº PIÈCE FAB.  L1000I-AT-BR
Nº PIÈCE  587360
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Meilleure façon d’apporter la puissance de votre réseau-Transition Networks L1000i-est un port 1 10/100/1000Base-T PoE + mi-portée injecteur qui fournit un simple, rentable, entièrement IEEE802,3at de solution conforme pour mettre à niveau les infrastructures existantes avec PoE +. Alimentation PoE haute puissance + réseau périphériques compatibles, tels que les caméras dôme réseau PTZ, peut se faire sans la nécessité d’installer des prises électriques et le câblage électrique. La technologie PoE permet aux téléphones IP, points d’accès sans fil et caméras de sécurité réseau pour recevoir la puissance, ainsi que les données, sur des câbles Ethernet standard, laissant l’infrastructure réseau complètement intact. La technologie PoE permet également de faciliter l’installation dans les zones où le câblage d’alimentation et de points de vente sont les coûts d’installation non disponible, réduisant. Injecteurs de mi-portée offrent aux utilisateurs la possibilité de profiter de la technologie PoE, tout en protégeant les investissements qu’ils ont fait à l’achat, configuration, et déploiement non PoE prise en charge des périphériques tels que les commutateurs ethernet standard

Caractéristiques

  • Alimentation par injecteur Ethernet pour 10/100/1000Base-T
  • Alimentation à distance
  • Protection de surcharge et de court-circuit
  • Mélanges ethernet et alimentation sur le port de RJ45
  • Livre de puissance jusqu'à 100 m
  • Légèreté et compacité
  • Plug-and-play
  • IEEE802,3AT et IEEE802,3mpliant

Description des spécifications

Article  : Power-Over-Ethernet ajoute mi-portée injecteur (PoE +)
Voyants  : Alimentation, alimentation de puissance
Ports  : (1) données au Port Ethernet de RJ45, (1) DATA OUT Port Ethernet PoE injecteur RJ45
Exigences applicables aux câbles  : câble de 10BASE-T : 2 paires UTP/STP Cat 3, 4, 5 EIA/TIA-568 100 ohms (100 m) ; 100-TX  : 2 paires UTP/STP Cat 5 câble (Cat 5e recommandé) ; EIA/TIA-568 100 ohms (100 m) ; 1000BASE-T : 4 paires UTP/STP Cat 5e ou au-dessus de câble ; EIA/TIA-568 100 ohms, 100 m
Puissance d’entrée  : 100 - 240 volts C.A., 50 - 60 Hz, Amp 0,72
Puissance de sortie  : 55 Volt amp 0,6
Conditions environnementales  : 0 à 40 deg C (32 et 104 deg F) température de fonctionnement ; -40 et 70 deg C (-40 et 158 deg F) température de stockage
Dimension  : 2,65 po largeur x profondeur 5,51 pouce x 1,42 pouce hauteur

Informations techniques

IEEE 802,3 10Base-T, IEEE 802,3U 100-TX, IEEE 802,3ab 1000Base-T, IEEE 802,3at Power over Ethernet (12,95 Watt), IEEE 802,3af Power over Ethernet (25,5 % Watt), FCC Clas B, marquage CE, UL, cUL, CE/EN60950-1

Spécifications  :

Nombre de Ports 1-4 PORTS
Type QUANTITÉ IMPORTANTE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.