TRANSITION NETWORKS | L1000I-AT-SA
10/100/1000BASE T 1-Port Power-Over-Ethernet (PoE +) mi-portée injecteur, 100 - 240 volts C.A., 50 - 60 Hz 0,72 Amp Input, 55 Volt à 0,6 ampères, SA de Plus

Nº PIÈCE FAB.  L1000I-AT-SA
Nº PIÈCE  586810
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Meilleure façon d’apporter la puissance de votre réseau-Transition Networks L1000i-est un port 1 10/100/1000Base-T PoE + mi-portée injecteur qui fournit un simple, rentable, entièrement IEEE802,3at de solution conforme pour mettre à niveau les infrastructures existantes avec PoE +. Alimentation PoE haute puissance + réseau périphériques compatibles, tels que les caméras dôme réseau PTZ, peut se faire sans la nécessité d’installer des prises électriques et le câblage électrique. La technologie PoE permet aux téléphones IP, points d’accès sans fil et caméras de sécurité réseau pour recevoir la puissance, ainsi que les données, sur des câbles Ethernet standard, laissant l’infrastructure réseau complètement intact. La technologie PoE permet également de faciliter l’installation dans les zones où le câblage d’alimentation et de points de vente sont les coûts d’installation non disponible, réduisant. Injecteurs de mi-portée offrent aux utilisateurs la possibilité de profiter de la technologie PoE, tout en protégeant les investissements qu’ils ont fait à l’achat, configuration, et déploiement non PoE prise en charge des périphériques tels que les commutateurs ethernet standard

Caractéristiques

  • Alimentation par injecteur Ethernet pour 10/100/1000Base-T
  • Alimentation à distance
  • Protection de surcharge et de court-circuit
  • Mélanges ethernet et alimentation sur le port de RJ45
  • Livre de puissance jusqu'à 100 m
  • Légèreté et compacité
  • Plug-and-play
  • IEEE802,3AT et IEEE802,3mpliant

Description des spécifications

Article  : Power-Over-Ethernet ajoute mi-portée injecteur (PoE +)
Voyants  : Alimentation, alimentation de puissance
Ports  : (1) données au Port Ethernet de RJ45, (1) DATA OUT Port Ethernet PoE injecteur RJ45
Exigences applicables aux câbles  : câble de 10BASE-T : 2 paires UTP/STP Cat 3, 4, 5 EIA/TIA-568 100 ohms (100 m) ; 100-TX  : 2 paires UTP/STP Cat 5 câble (Cat 5e recommandé) ; EIA/TIA-568 100 ohms (100 m) ; 1000BASE-T : 4 paires UTP/STP Cat 5e ou au-dessus de câble ; EIA/TIA-568 100 ohms, 100 m
Puissance d’entrée  : 100 - 240 volts C.A., 50 - 60 Hz, Amp 0,72
Puissance de sortie  : 55 Volt amp 0,6
Conditions environnementales  : 0 à 40 deg C (32 et 104 deg F) température de fonctionnement ; -40 et 70 deg C (-40 et 158 deg F) température de stockage
Dimension  : 2,65 po largeur x profondeur 5,51 pouce x 1,42 pouce hauteur

Informations techniques

IEEE 802,3 10Base-T, IEEE 802,3U 100-TX, IEEE 802,3ab 1000Base-T, IEEE 802,3at Power over Ethernet (12,95 Watt), IEEE 802,3af Power over Ethernet (25,5 % Watt), FCC Clas B, marquage CE, UL, cUL, CE/EN60950-1

Spécifications  :

Nombre de Ports 1-4 PORTS
Type QUANTITÉ IMPORTANTE