GENERAL LOCK | L210S 626 234 S ANSI
Béquille cylindrique, embrayage verrou S-Lever, niveau 2, le carré, le degré de 180, 2-3/4 '' appuie-tête, ANSI F75 Strike, Chrome satiné, pour Passage

Nº PIÈCE FAB.  L210S 626 234 S ANSI
Nº PIÈCE  CS288614
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Avertissement  : Le cancer et reproductives - www.P65Warnings.ca.gov

Caractéristiques

  • Heavy Duty Commercial serrure adapté pour l’intérieur et des portes extérieures d’écoles, universités, médical et immeubles de bureaux, Hôtel/Motel, bâtiments publics et religieux, mitoyenne, détail et installations gouvernementales
  • ADA conforme

Spécifications  :

Grade de l’ANDI GRADE 2
Appuie-tête - pouces 2-3/4
Conception LEVIER PLAT AVEC RETOUR
Fini US26D CHROME SATINÉ
Fonction LOQUET DE PASSAGE
Type de poignée LEVIER DE
Loquet du visage COIN CARRÉ 1-1/8 POUCE DE LARGE
Emballage (en anglais) PROCESSEUR EN BOÎTE
Type de produit SERRURE CYLINDRIQUE
Catégorie de ventes ENSEMBLE DE PASSAGE
Type de grève ANSI
Modèle Throughbolt 2-5/8" C.C. 12 ET 6 H
UL OUI
Code UNSPSC 46171500