COMMSCOPE ANDREW SOLUTIONS | L4TNF-PSA
Sans fil et rayonnant de connecteur, Straight, N femelle, impédance ohms 50 0,88" diamètre x longueur 2,9"

Nº PIÈCE FAB.  L4TNF-PSA
Nº PIÈCE  427196
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Soulager les problèmes de fixation de connecteur et assurer l’excellente performance de ligne de transmission RF avec connecteurs d’arrêter positif de Andrew.
Révolutionnaire Positive arrêter connecteurs pour câbles coaxiaux HELIAX ondulé ne nécessitent aucun outil spécial ou dynamométriques, éliminant les conjectures et Mensurations de votre temps. À l’aide de clés standards et en moins d’une rotation, connecteurs positif de cesser de donner l’installateur une vérification claire visuelle et mécanique d’un ajustement approprié, d’étanchéité à l’eau et scellant l’excellent rendement électrique. Positive, Qu'arrêter les connecteurs sont étanches, même non accouplés. Vérification aisée des connecteurs élimine la nécessité de contrôler les niveaux de couple et fournit l’intégrité d’attachement cohérente et rendement électrique.

Caractéristiques

  • Aucun outil spécial requis
  • Plein se resserre en moins d’une rotation
  • Vérification de forme visuelle et mécanique
  • Mécanisme de fermeture intégré
  • Installation rapide et facile
  • Excellentes performances électriques

Informations techniques

ISO 9001:2008

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Matériau diélectrique MÉLANGE DE MATÉRIELS COMPOSITES
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage PAPIER UNIQUEMENT
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 50 OHM
Matériau de gaine PAS DE VESTE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.