MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | Dentelle-37-1SP
64 3/4 "HAUTEUR LARGEUR 1" CÂBLE LACER STRIP AVEC 10 CABLE MANAGEMENT TIE SELLES

Nº PIÈCE FAB.  LACE-37-1SP
Nº PIÈCE  302518
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT

Description

Bandes verticales de laçage. Perforée en acier lacer bandes montent verticalement sur des supports de rackrail et de fournissent beaucoup d’endroits pour obtenir des faisceaux de câbles. DENTELLE-OWP et bandes de dentelle-OP incluent cravate messages à glisser sur les faisceaux de câbles préalablement enveloppé à l’aide de 1/2 hameçon- et - boucle de sangles ou attache-câbles. Quelques bandes de lacer acceptent également les écrous cage ou montage des multiprises select pour une polyvalence accrue. Toutes les bandes vendus en pacquets de 6.

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Perforée en acier lacer bandes montent verticalement sur des supports de rackrail et de fournissent beaucoup d’endroits pour la sécurisation des attaches de câble
  • Lacer bandes peuvent être coupés facilement à des tailles plus petites
  • DENTELLE-OWP et fonctionnalité de bandes de dentelle-OP cravate messages à glisser sur les faisceaux de câbles préalablement enveloppé avec des attaches de câble ou jusqu'à 3/4" sangles Velcro larges
  • Quelques bandes de lacer acceptent également les écrous cage ou montage des multiprises select pour une polyvalence accrue

Description des spécifications

Type de finition  : Poudre noire Coat

Spécifications  :

Type de gestion de câble BARRES DE LAÇAGE
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES