MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | Dentelle-40-OP
Bande d'attache de câble, 70 H. 3-1/4 l., 6 pièces

Nº PIÈCE FAB.  LACE-40-OP
Nº PIÈCE  376674
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Bandes verticales laçage
Perforée en acier lacer bandes montent verticalement sur des supports de rackrail et de fournissent beaucoup d’endroits pour obtenir des faisceaux de câbles. DENTELLE-OWP et bandes de dentelle-OP incluent cravate messages à glisser sur les faisceaux de câbles préalablement enveloppé à l’aide des sangles auto-agrippante ou des colliers de serrage 1/2. Quelques bandes de lacer acceptent également les écrous cage ou montage des multiprises select pour une polyvalence accrue. Toutes les bandes vendus en pacquets de 6.

Caractéristiques

  • Perforée en acier lacer bandes montent verticalement sur des supports de rackrail et de fournissent beaucoup d’endroits pour la sécurisation des attaches de câble
  • Lacer bandes peuvent être coupés facilement à des tailles plus petites
  • DENTELLE-OWP et fonctionnalité de bandes de dentelle-OP cravate messages à glisser sur les faisceaux de câbles préalablement enveloppé avec des attaches de câble ou jusqu'à 3/4" sangles Velcro larges
  • Quelques bandes de lacer acceptent également les écrous cage ou montage des multiprises select pour une polyvalence accrue

Spécifications  :

Type de gestion de câble SANGLE/CRAVATE
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Type GESTION DES CÂBLES
Type de plateau SUPPORT