Idéales INDUSTRIES | LANTEK10GBKIT
LANTEK Gigabit 10 Alien Crosstalk Kit pour tester

Nº PIÈCE FAB.  LANTEK10GBKIT
Nº PIÈCE  383357
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Haute performance LANTEK G 7/6 a/6 balaie à 1GHz et supporte exigences jusqu'à CAT 6/6 a/7/ISO-F et au-delà de la précision de niveau III/IV/IIIe - vérifiées de manière indépendante par ETL pour référence, canal et permanent liaisons DUALmode essais pour gagner du temps - canal de rapports et les résultats de test de lien permanent tester simultanément avec les câbles de raccordement pour économiser de l’argent - effectue CAT6/5e/ISO-D/Ea essais avec des câbles de raccordement standard pour atteindre le plus bas coût de propriété plus grande capacité de mémoire interne/externe - facilite la gestion des dossiers FIBERTEK commode ; accessoire - teste simultanément deux fibres pour l’atténuation et longueur TRACETEK innovantes ; accessoire - effectue fibre avancée faute emplacement et fonctions de dépannage

Informations techniques

tous les deux

Spécifications  :

Certification CAPABLE DE TEST CAT 6 A ET VERS LE BAS