MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | LBFR-2036-T
Avant vers l’arrière télescopique Lacer Bar, 20-36, 2 pièces

Nº PIÈCE FAB.  LBFR-2036-T
Nº PIÈCE  334479
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Lacer Bar système de télescopage pour gérer les câble de l’avant à l’arrière et à côté
LBH horizontale et avant LBFR vers l’arrière des barres de lacer prévoient un système configurable de gestion des câbles améliorée avec la plupart des installations. Barres télescopiques de lacer sont réglables pour répondre aux exigences spécifiques de montage des enceintes différentes. Conception unique accepte le montage des multiprises vertical Middle Atlantic Products et bandes verticales lacer. Vendus en pacquets de 2. NOTE  : LBFR-A lacer bars ont une longueur fixe et ne sont pas télescopique.

Caractéristiques

  • S’ajuste pour s’adapter avant à l’arrière, ou horizontalement dans toute enceinte Middle Atlantic Products
  • Offre pour la gestion des câbles efficace et décharge de traction de câble
  • Accepte le montage des bandes verticales de lacer et multiprises mince pour un système de gestion de câble complet
  • S’ajuste pour s’adapter avant à l’arrière, ou horizontalement dans toute enceinte Middle Atlantic Products

Spécifications  :

Type de gestion de câble BARRES DE LAÇAGE
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES
Code UNSPSC 34130000