MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | LBP-1R4
Barre d'attache, horizontale, ronde, compensée 4 po, 2 point d’ancrage, 19 po de largeur x 4 po de profondeur x 0,4 po de hauteur, en acier, avec revêtement en poudre, noir

Nº PIÈCE FAB.  LBP-1R4
Nº PIÈCE  231184
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Barres rondes de Lacer avec Offset
Utiliser LBP-1R4 lors laçage petits faisceaux ou câbles individuels au large de l’arrière du matériel, panneaux et autres composants pour soulager le stress de câble des raccords. Choisissez le décalage approprié basé sur la distance entre l’arrière de l’équipement et le rackrail. tige de diamètre 1/4 avec extrémités aplaties.

Caractéristiques

  • Support et câble Horizontal économique laçage
  • Tige ronde Style avec décalage angulaire 4"
  • Toutes les barres de Lacer vendus en pacquets de 10 pièces

Informations techniques

GREENGUARD

Spécifications  :

Type de gestion de câble BARRES DE LAÇAGE
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES
Code UNSPSC 24102001