MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | LBP-1 s
Barres de laçage rectangulaire (coin carré), 10 Pack Pc.

Nº PIÈCE FAB.  LBP-1S
Nº PIÈCE  231185
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Barres rectangulaires de Lacer
Utilisez la barre de lacer de LBP-1 lorsque les câbles de laçage verticalement ou horizontalement. Construction en aluminium permet de percer des trous pour fixer les selles de cravate, monter des boîtiers électriques, etc.. Cette barre de lacer permet également de soutenir l’arrière de l’équipement. 3/16 en aluminium épais, tige de diamètre 1/4 avec aplati se termine.

Caractéristiques

  • À utiliser lorsque les câbles de laçage verticalement ou horizontalement.
  • Moyen économique et efficace pour gérer le câble horizontalement

Spécifications  :

Type de gestion de câble BARRES DE LAÇAGE
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES
Code UNSPSC 34130000