MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | LBP-2 a
L en forme de barre de laçage avec décalage 2, 10 Pack Pc.

Nº PIÈCE FAB.  LBP-2A
Nº PIÈCE  290517
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Lshaped lacer bars sont fortes et constituent des points d’attache fixe. La LBP-2 a, la LBP-4 a et la LBP-6 a ont un décalage de 2, 4 et 6, respectivement. Choisir le bar décalage approprié basé sur la distance entre l’arrière de l’équipement et le rackrail.

Caractéristiques

  • Barres de lacer Lshaped sont forts et des points de fixe cravate
  • Moyen économique et efficace pour gérer le câble horizontalement

Spécifications  :

Type de gestion de câble BARRES DE LAÇAGE
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES
Code UNSPSC 34130000