DSC | LC-100-PI-6PK
Détecteur de mouvement infrarouge passif, 9,6 à 16 V CC, 2,46 po de largeur x 1,57 po de profondeur x 3,62 po de hauteur, 6 paquet, immunisé contre les animaux de compagnie

Nº PIÈCE FAB.  LC-100-PI-6PK
Nº PIÈCE  785601
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
En stock

Caractéristiques

  • Contact d’alarme de forme « A » et d’autoprotection
  • Analyse de signaux numériques
  • Slim Profile Design
  • Plastique ABS pour les chocs et protection contre les chocs
  • Immunité de lumière blanche exceptionnelle
  • Caresser l’immunité jusqu'à 55 Lb 25 Kg
  • Quad Linear technologie d’imagerie pour l’analyse pointu de BDimensions et de différenciation de milieux et d’animaux de compagnie
  • Advanced Electronics axée sur les Asic Design Compact pour les Installations résidentielles
  • Comptage d’impulsions Variable réglable
  • Réglage de la sensibilité PIR
  • Hauteur Installation calibrage gratuit

Informations techniques

UL, ULC, C-TICK, CCC, CE, NF A2P Type2

Spécifications  :

Type DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR