BOSCH COMMUNICATIONS | CL1-MMSB
Support de haut-parleur, Metal, 2 taille de trou de 4 MM, avec 2 pince de plafond

Nº PIÈCE FAB.  LC1-MMSB
Nº PIÈCE  394479
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le métal support de montage a deux étriers de plafond, qui sont fixés avec des vis de serrage dans le trou du plafond. Le support est également fourni avec deux trous de 4 mm pour la fixation avec deux vis de montage dans des plafonds métalliques minces. Deux printemps catcher s pour accepter les ressorts de haut-parleur en forme de V sont fournis. Le support fournit une disposition pour attacher un cordon de sécurité en option en acier.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Le support fournit une disposition pour fixer une option sécurité cordon d’acier

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600