BOSCH COMMUNICATIONS | CL1-UM06E8
Haut-parleur de plafond 6 W, angle d’ouverture  : 1 kHz - degrés 180/4 kHz-6 dB 62 degrés

Nº PIÈCE FAB.  LC1-UM06E8
Nº PIÈCE  394476
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La gamme CL1 haut-parleur de plafond modulaire peut être utilisée pour une grande variété d’environnements de plafond. Ils fournissent l’excellent discours et musique dans les applications de sonorisation intérieure. La gamme offre un choix de cinq haut-parleurs que se distingue par l’alimentation, la reproduction sonore et de l’angle d’ouverture. Il comprend trois 6 W single haut-parleurs cône offrant un choix de l’angle d’ouverture et deux haute performance 12 W et 24 W pilotes haut-parleur coaxial. Ils ont tous la même taille de grille et peuvent être utilisés dans le combinat ion avec les mêmes accessoires de montage. Les haut-parleurs sont adaptés pour une utilisation dans des espaces de circulation d’air lorsqu’il est installé avec le coffret CL1-MFD. Le châssis du haut-parleur inclut la disposition pour le montage de l’indication facultative de ton pilote ou pension WLS et a norme un conducteur de lumière pour indiquer l’état de ton pilote.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Excellente reproduction du discours et de la musique
  • Installation facile avec la taille d’une grille et un ensemble complet d’accessoires
  • Choix des méthodes de montage plafond différent
  • Indication facultative de Pilot Tone
  • EN 54-24 certifié

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle