PANDUIT | LCA10-10-L
Panduit LCA10-10-L Cosse de compression en cuivre

Nº PIÈCE FAB.  LCA10-10-L
Nº PIÈCE  PAN-LCA10-10-L
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Canon standard, un orifice avec cosse de fenêtre, fil AWG #10, trou de poteau #10.

Caractéristiques

  • Fûts de couleur marqué avec PANDUIT et spécifiée concurrent die numéros d’index pour le choix de mourir bon sertissage
  • Fenêtre d’inspection pour assurer visuellement insertion complète chef d’orchestre
  • Étamé pour inhiber la corrosion
  • UL et CSA certifiés 35 KV et température évalué à 90C lorsque serti avec PANDUIT et spécifié les outils de sertissage de concurrent et meurt
  • UL et CSA certifiés pour large gamme prise télégraphique quand serti avec PANDUIT (TM) Uni-Die(TM), outils de sertissage Stakemdpour
  • Testé par Telcordia - rencontre NEBS niveau 3
  • American Bureau of Shipping approuvé

Informations techniques

C22,2 No. 65-13, 486A-486B Fichier #E52164

Spécifications  :

Baril NORME
Trou de boulon 10MM
Calibre #14 - #10
Trous TROU DE 1
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION STANDARD
Code UNSPSC 39121400

Fiches techniques

GUIDE DE SÉLECTION

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.