PANDUIT | LCA6-10-L
Panduit LCA6-10-L Cosse de compression en cuivre

Nº PIÈCE FAB.  LCA6-10-L
Nº PIÈCE  PAN-LCA6-10
Minimum 1 chaque
En stock

Description

La cosse de compression en cuivre étamé LCA6-10-L, barillet standard à un trou, a des barils codés par couleur marqués d'Panduit et des numéros d’index de matrice concurrents spécifiés pour une sélection correcte de la matrice de sertissage. Une fenêtre d’inspection aide à assurer visuellement une conduite ou une insertion complète, et le matériau en tôle aide à inhiber la corrosion. Homologué UL et certifié CSA à 35 KV et température nominale à 90 ° C.

Caractéristiques

  • Fûts de couleur marqué avec PANDUIT et spécifiée concurrent die numéros d’index pour le choix de mourir bon sertissage
  • Fenêtre d’inspection pour assurer visuellement insertion complète chef d’orchestre
  • Étamé pour inhiber la corrosion
  • UL et CSA certifiés 35 KV et température évalué à 90C lorsque serti avec PANDUIT et spécifié les outils de sertissage de concurrent et meurt
  • UL et CSA certifiés pour large gamme prise télégraphique quand serti avec PANDUIT (TM) Uni-Die(TM), outils de sertissage Stakemdpour
  • Testé par Telcordia - rencontre NEBS niveau 3
  • American Bureau of Shipping approuvé

Informations techniques

C22,2 No. 65-13, 486A-486B Fichier #E52164

Spécifications  :

Baril NORME
Calibre 6 AWG
Trous TROU DE 1
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION STANDARD
Code UNSPSC 39121400

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
GUIDE DE SÉLECTION