PANDUIT | LCAF4/0-12-X
Fil de calibre AWG 4/0, 1/2" trou de goujon

Nº PIÈCE FAB.  LCAF4/0-12-X
Nº PIÈCE  PAN-LCAF4/0-12
Minimum 1 chaque
En stock

Caractéristiques

  • Peut être utilisé avec la classe de chef d’orchestre de flex  : K, M et Locomotive Diesel
  • Entrée évasée empêche les brins arrière pliés lors de l’insertion des conducteurs strand fine dans Canon
  • Code couleur barils marqués de PANDUIT die numéros d’index pour le choix de mourir bon sertissage
  • Fenêtre d’inspection pour assurer visuellement insertion complète chef d’orchestre
  • Étamé pour inhiber la corrosion
  • UL et CSA certifiés à 35 KV et température nominale à 90C lorsque des outils de sertissage serti avec PANDUIT et meurt
  • Testé par Telcordia - rencontre NEBS niveau 3
  • American Bureau of Shipping approuvé

Spécifications  :

Trou d’inspection OUI
Trou de boulon 1/2 PO
Matériel de cosse CUIVRE
Calibre 4/0 AWG
Trous TROU DE 1
Type COMPRESSION STANDARD
Code UNSPSC 39121400