PANDUIT | LCAN350-38-X
Cuivre Compression Lug, trou 1, 350 kcmil, languette étroite, 3/8"(9,5 mm) Stud, Pack de 10

Nº PIÈCE FAB.  LCAN350-38-X
Nº PIÈCE  PAN-LCAN350-38
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Canon standard, un orifice avec fenêtre, étroite patte de langue, 350 kcmil câble, 3/8" trou de goujon.

Caractéristiques

  • Largeur de la languette étroite pour des applications de l’espace limité
  • Fûts de couleur marqué avec PANDUIT et spécifiée concurrent die numéros d’index pour le choix de mourir bon sertissage
  • Fenêtre d’inspection pour assurer visuellement insertion complète chef d’orchestre
  • Étamé pour inhiber la corrosion
  • UL et CSA certifiés 35 KV et température évalué à 90C lorsque serti avec PANDUIT et spécifié les outils de sertissage de concurrent et meurt
  • UL et CSA certifiés pour large gamme prise télégraphique quand serti avec PANDUIT (TM) Uni-Die(TM), outils de sertissage Stakemdpour

Spécifications  :

Baril NORME
Trou de boulon 3/8 POUCES
Calibre 350KCMIL (AKA MCM)
Trous TROU DE 1
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION STANDARD
Code UNSPSC 39121405

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE