PANDUIT | LCAX1-56-X
Panduit LCAX1-56-X Cosse de compression en cuivre

Nº PIÈCE FAB.  LCAX1-56-X
Nº PIÈCE  LCAX1-56-X
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Le LCAX1-56-X Tin-Plated Copper Compression Lug, canon standard à un trou, a des barils à code couleur marqués d'Panduit et des numéros d’index de matrice concurrents spécifiés pour une sélection correcte de la matrice de sertissage. Une fenêtre d’inspection aide à assurer visuellement l’insertion complète du producteur, et le matériau en tôle aide à inhiber la corrosion. Homologué UL et certifié CSA à 35 KV et température nominale à 90 ° C.

Informations techniques

C22,2 No. 65-13, 486A-486B Fichier #E52164

Spécifications  :

Baril NORME
Trou de boulon 5/16 PO
Calibre 1 AWG
Trous TROU DE 1
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION DE FLEX
Code UNSPSC 39121400

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE