PANDUIT | LCAX4/0-38-X
Panduit LCAX4/0-38-X Cosse de compression en cuivre

Nº PIÈCE FAB.  LCAX4/0-38-X
Nº PIÈCE  LCAX4/0-38-X
Minimum 1 chaque
En stock

Description

La cosse de compression en cuivre étamé LCAX4/0-38-X, barillet standard à un trou, a des barils à code couleur marqués d'Panduit et des numéros d’index de matrice concurrents spécifiés pour une sélection correcte de la matrice de sertissage. L’entrée de fil généreusement biseautée empêche les s trands de dos pliés lors de l’insertion du conducteur dans le canon. Une fenêtre d’inspection aide à assurer visuellement l’insertion complète du conducteur, et le matériau en tôle aide à inhiber la corrosion. Inscrit UL et certifié CSA.

Informations techniques

C22,2 No. 65-13, 486A-486B Fichier #E52164

Spécifications  :

Baril NORME
Trou de boulon 3/8 PO
Calibre 4/0 AWG
Trous TROU DE 1
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION DE FLEX
Code UNSPSC 39121400

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE