PANDUIT | LCAX6-56F-L
Cosse cuivre Compression, trou 1, #6 AWG Flex, 5/16"(7,9 mm) Stud, 90 Bent, Pack de 50

Nº PIÈCE FAB.  LCAX6-56F-L
Nº PIÈCE  LCAX6-56F-L
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Flex Lug, AWG #6, 5/16" Stud Hole, Angle 90 langue

Caractéristiques

  • Peut être utilisé avec le chef d’orchestre code et flex classe chef d’orchestre  : G, H, I, K, M et Locomotive Diesel
  • Entrée du fil généreusement biseauté empêche les brins arrière pliés lors de l’insertion des conducteurs dans Canon
  • Fûts de couleur marqué avec PANDUIT et spécifiée concurrent die numéros d’index pour le choix de mourir bon sertissage
  • Fenêtre d’inspection pour assurer visuellement insertion complète chef d’orchestre
  • Étamé pour inhiber la corrosion
  • UL et CSA certifiés 35 KV et température évalué à 90C lorsque serti avec PANDUIT et spécifié les outils de sertissage de concurrent et meurt
  • American Bureau of Shipping approuvé

Spécifications  :

Baril NORME
Trou de boulon 5/16 POUCES
Calibre 6 AWG
Trous TROU DE 1
Trou d’inspection OUI
Matériel de cosse CUIVRE
Type COMPRESSION DE FLEX
Code UNSPSC 39121405

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE